• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Urskjutmått, Typ: 150/02

Art-nr.: 412416 150/02
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 84,98 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 57,83 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 118,67 SEK /st.
  • 213,10 SEK /st.
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 13385
  • Djupmått: med hörn 3,6 × 1,7
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
Djupmått med hörn 3,6 × 1,7
mätområde 0 mm - 150 mm
Avläsning (rundskala) 0,02 mm
I varv av visaren 2 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
skänkellängd 40 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Urskjutmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 412416 150/02
EAN/GTIN 7630041105353
Tillverkarens nummer 00510008

Benämning

Utförande:

Mattförkromad skala. Med stötskydd och skyddad kuggstång. Precisionsur med vridbar urtavla med låsskruv.
Extra smalt djupmått.
Avläsning av 1 mm-värden på skenan och 2/100 mm på rundskalan.

Specialtillbehör:

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.