• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

T-spårklack romb, T-spår nom. mått/gänga: 12/M10mm

Art-nr.: 375330 12/M10
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
184 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

T-spår nom. mått/gänga (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominellt mått, spår 12 mm
Bredd totalt 18 mm
Total höjd 14 mm
Gängdimension M10
Monteringstyp gänga
Gängdimension M10
Antal gängor 1
Med steg nej
Yta seghärdat
Produktslag spårklack
Material stål
Norm DIN 510
Vikt 14 g

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 375330 12/M10
EAN/GTIN 4020772080259
Tillverkarens nummer 80259
Tillverkare/ansvarig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Benämning

Användningsdata:

För insättning av spårklacken ovanifrån genom T-spårets hals. (På grund av ändrad anliggningsyta blir bärförmågan lägre än för nr 375315.)

Material:

Seghärdat stål