T-spårklack romb 28/M24 mm

Art-nr: 375330 28/M24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
203 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 510
Nominellt mått T-spår 28 mm
Gänga M24
Klackhöjd 36 mm
Bredd e 44 mm
Bredd a 27,7 mm
Höjd k 18 mm
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375330 28/M24
EAN/GTIN 4020772080310
Tillverkarens nummer 80317

Benämning

Användningsdata:

För insättning av spårklacken ovanifrån genom T-spårets hals. (På grund av ändrad anliggningsyta blir bärförmågan lägre än för nr 375315.)

Material:

Seghärdat stål
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
    T-spår nom. mått/gänga (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen