{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 508L | |
Nominellt mått T-spår | 10 mm | |
Gänga | M8 | |
Klackhöjd | 12 mm | |
Bredd a | 9,7 mm | |
Bredd e | 15 mm | |
Höjd k | 6 mm | |
Längd | 30 mm | |
Produktslag | Spårklack |
Artikelnummer | 375325 10/M8 | |
EAN/GTIN | 4020772084660 | |
Tillverkarens nummer | 84665 |