• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kilspännare, smalt utförande räfflad, Gänga M × längd L: M8X25mm

Art-nr.: 370027 M8X25
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
58 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M × längd L (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gänga M8
längd L 25 mm
A minimum 30,5 mm
A maximal 33,5 mm
bredd B 24 mm
Höjd C 15 mm
Höjd E 2 mm
maximal spännkraft 15 kN
Produktslag Neddragsspännback

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 370027 M8X25
EAN/GTIN 4059245032778
Tillverkare/ansvarig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Benämning

Användningsdata:

  • Kilytor ger höga spännkrafter.
  • Kilspännare kan användas i gängade hål eller T-spår.
  • När spännskruven skruvas in trycker spännsegmenten mot arbetsstyckena.
  • Ett avlångt hål i den dubbla kilen möjliggör rörelse- och toleransutjämning. Förskjutningsavstånd: M8 = ± 0,5 mm; M10 och M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Kilspännare är lämpliga för flera fastspänningsoperationer.

Material:

Dubbel kil och spännsegment i seghärdat stål, härdat, svart.