Wigspanklem, smalle uitvoering geribbeld, Schroefdraad M x lengte L: M8X25mm

Artikelnummer: 370027 M8X25
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M x lengte L (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M8
Lengte L 25 mm
A minimaal 30,5 mm
A maximaal 33,5 mm
Breedte B 24 mm
Hoogte C 15 mm
Hoogte E 2 mm
Maximale spankracht 15 kN
Producttype Neertrekspanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370027 M8X25
EAN/GTIN 4059245032778
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Toepassing:

  • Wigvlakken zorgen voor hoge spankrachten.
  • Wigspanklemmen kunnen worden gebruikt in draadgaten of T-groeven.
  • Bij het indraaien van de spanschroef worden de spansegmenten tegen de werkstukken aangedrukt.
  • Een slobgat in de dubbele wig maakt beweging en tolerantiecompensatie mogelijk. Verplaatsingsafstand: M8 = ± 0,5 mm; M10 en M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Wigspanklemmen zijn geschikt voor meervoudige opspanningen.

Materiaal:

Dubbele wig en spansegmenten temperstaal, gehard, zwart.