• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Vridplatta för skruvstycke, För backbredd: 113mm

Art-nr.: 362073 113
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För backbredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 242 mm
Fastspänningsslits 14 mm
passar färgkod Högtryckskruvstycke
Produktslag Vridplatta

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 362073 113
EAN/GTIN 4062406263898
Tillverkarens nummer 362073 113
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Kännetecken:

Upplagskanten slipad, 360° delstreck för vinkelställning, fixeringsspår 20H7.

Passar till:

Högtrycksskruvstycke nr 362075.

Leveransinnehåll:

Med fästskruvar och spårklackar.