Gängtappschuck M3-12

Art-nr: 334622 M3-12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
161 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Gäng-kapacitetsområde M3 − M12
fäste Skaft-⌀ 20 mm
längdkompensering tryck 7,5 mm
längdkompensering drag 7,5 mm
Utvändig-⌀ D 38 mm
Invändig diameter D1 19 mm
utkragningslängd A-mått 41 mm
Produktslag Gängskärningschuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 334622 M3-12
EAN/GTIN 4045197487872

Benämning

Utförande:

  • Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
  • Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
  • GARANT − med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Cylinderskaft enligt DIN 1835 − form B och E.

Användningsdata:

  • Tillverkning av måttriktiga gängor.
  • Kan användas för höger- och vänstergängor.
  • För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420335660.

Anmärkning:

  • Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14−M33 på begäran.
  • Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar