{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M3 − M12 | |
Support | ⌀ queue 20 mm | |
Compensation pression | 7,5 mm | |
Compensation extension | 7,5 mm | |
⌀ ext. D | 38 mm | |
⌀ int. D1 | 19 mm | |
Longueur de col cote A | 41 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 334622 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197487872 |