Medbringarskiva, direkt kuggad, slipad Vänstergång 13-24 mm

Art-nr: 327472 13-24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

arbetsområdets ⌀ 13 mm - 24 mm
spänn-⌀ A 12 mm
längd C 36 mm
passande centrumspetsar ⌀ D 6 mm
Produktslag Ändmedbringare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 327472 13-24
EAN/GTIN 4067263558255

Benämning

Utförande:

Drivskivor av höglegerat verktygsstål, direkt kuggade med definierad kugggeometri. Detta innebär exakt definierad kantradie för längre verktygslivslängd och optimalt grepp.

Passar till:

Ändmedbringare-grundhållare nr 327455, 327465.

Anmärkning:

Medbringarskivor som är kompatibla med det gamla CoAE Röhm-systemet nr 327601/7611/7641/7651.
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
    arbetsområdets ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen