Unášecí kotouč přímo ozubený, broušený levý chod, ⌀ pracovního rozsahu: 13-24mm

Artiklové číslo: 327472 13-24
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
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pracovního rozsahu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 36 mm
Průměr hlavy D 45 mm
Průměr upínacího obvodu D1 12 mm
Pracovní rozsah min. Amin 13 mm
Pracovní rozsah max. Amax 24 mm
Odpovídající průměry středicích hrotů D1 6 mm
Směr při použití Vlevo
Druh produktu Podložka unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327472 13-24
EAN / GTIN 4067263558255
Číslo výrobce 327472 13-24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Unášecí kotouče vyrobené z vysoce legované nástrojové oceli, přímo ozubené s definovanou broušenou geometrií zubů. To znamená přesně definované poloměry hran pro delší životnost a optimální záběr.

Vhodné pro:

Základní těleso čelního unášeče č. 327455, 327465.

Poznámka:

Unášecí kotouče jsou kompatibilní se starým systémem č. 327601/7611/7641/7651 CoAE RÖHM.