Verktygshållare form B5 radiell höger, lång 30 mm

Art-nr: 319047 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Form B
Skaftdiameter d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 28 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 30
Produktslag VDi-verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319047 30
EAN/GTIN 4067263201281

Benämning

Utförande:

  • Sätthärdad HRC 58 ±2.
  • Alla funktionsytor slipade.
  • Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.