Szerszámbefogó alaptartó Form B5 radiális, jobbos, hosszú 30 mm

Cikkszám: 319047 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alak B
Szár ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 28 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
VDI szár színjelölése VDI 30
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319047 30
EAN / GTIN 4067263201281

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ± 2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap