Verktygshållare axiell, dubbel, höger 20 mm

Art-nr: 318903 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

För stålhållare 20 mm
fäste PSC-40
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 80 mm
Spännlängd L1 60 mm
B 30 mm
Utvändig-⌀ D 80 mm
Produktslag Verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 318903 20
EAN/GTIN 2050001714770
Tillverkarens nummer PS4.V20.R21.080

Benämning

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.