{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 342 mm | |
inner-⌀ | 260 mm | |
infogningsområdets ⌀ läge ”J” | 160 mm - 270 mm | |
infogningsområdets ⌀ läge A | 330 mm - 440 mm | |
vikt | 8 kg | |
passar för chuckar upp till ⌀ | 400 mm | |
Produktslag | Backutvridningsring |
Artikelnummer | 315900 342/260 | |
EAN/GTIN | 4019208059518 | |
Tillverkarens nummer | 220211 |