{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 215 mm | |
inner-⌀ | 135 mm | |
infogningsområdets ⌀ läge ”J” | 70 mm - 140 mm | |
infogningsområdets ⌀ läge A | 215 mm - 285 mm | |
vikt | 5 kg | |
passar för chuckar upp till ⌀ | 250 mm | |
Produktslag | Backutvridningsring |
Artikelnummer | 315900 215/135 | |
EAN/GTIN | 4019208059488 | |
Tillverkarens nummer | 220208 |