Arbetsstyckanslag 15 mm

Art-nr: 313033 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
171 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

n 25 mm
Material Aluminium
Produktslag Tillbehör till svarvchuckar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313033 15
EAN/GTIN 4062406237622

Benämning

Utförande:

Anslag med 3 magneter på baksidan. Rödeloxerat.

Användningsdata:

  • För fastspänning av korta komponenter.
  • För arbetsstyckdiameter 15 − 150 mm.
  • Flexibel utökning av höjden genom inskruvning av de medföljande höjdelementen.

Passar till:

Trebacksvarvchuckar med backbredd upp till 55 mm.

Leveransinnehåll:

Höjdupplagsset, 9 delar, nr 313034 9.
innehåll: 3×10 mm, 3×15 mm och 3×20 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar