Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns 200/5 mm

Art-nr: 310655 200/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 702-2
Öppning E 55 mm
Höjd utan backar H1 74,5 mm
Höjd med backar H2 107 mm
antal låsbultar 6
styrnings-⌀ B 82,5 mm
Storlek på låsbultar 1/2-20
Fyrkantnyckel K 11 mm
vikt 16,7 kg
maximalt varvtal: 4 000 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 310655 200/5
EAN/GTIN 4019208036724
Tillverkarens nummer 185436

Benämning

Utförande:

  • Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.
  • Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.
För spindelnos DIN 55029 med Camlock-låsbultar.

Norm:

DIN 702-2.

Leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.
1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000− 315200. Spånskydd se nr 312800.

Anmärkning:

Kilstång-trebacksvarvchuckar se nr 313120313140.
DIN 702-2 motsvarar den gamla normen DIN 55029.
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
    Utvändig ⌀ A / kona (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen