• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Dornring, bred, Invändig-⌀×tjocklek b1: 13X2mm

Art-nr.: 309930 13X2
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
118 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Invändig-⌀×tjocklek b1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 2084

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

inner-⌀ 13 mm
Tjocklek b1 2 mm
Utförande bred
Norm DIN 2084
Utvändig ⌀ 22 mm
Produktslag Fräsdornring

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309930 13X2
EAN/GTIN 4045197307071
Tillverkarens nummer 2084B/13X2
Tillverkare/ansvarig person buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 ALTBACH, Deutschland, www.buna.net

Benämning

Utförande:

2,0 - 60 mm breda. Av sätthärdat stål. Slipad ytter-⌀, läppade planytor. Tillåten avvikelse i parallellitet för bredden är IT 3, avseende hål d1. Tolerans för ringbredden ± 0,1 mm.