Anillo de mandriles portafresas, ancho, ⌀ interior×grosor b1: 13X2mm

Número de artículo: 309930 13X2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior×grosor b1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2084

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior 13 mm
Grosor b1 2 mm
Ejecución ancho
Norma DIN 2084
⌀ exterior 22 mm
Tipo de producto Anillo portafresas

Identificación y clasificación

Número de artículo 309930 13X2
EAN / GTIN 4045197307071
Número del fabricante 2084B/13X2
Fabricante/responsable buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 ALTBACH, Deutschland, www.buna.net

Descripción

Ejecución:

2,0 − 60 mm de ancho. De acero cementado, templado. ⌀ exterior rectificado, superficies planas lapeadas. La desviación del admisible del paralelismo para la anchura es de IT 3, referida a la perforación d1. Tolerancia de la anchura de anillo ± 0,1 mm.