Reservspännskruv 10 mm

Art-nr: 309900 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
887 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för chuck spänndiameter D1 10 mm
gänga M10
Längd 12 mm
Produktslag Spännskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309900 10
EAN/GTIN 4045197274038

Benämning

Passar till:

Weldon- och Whistle-Notch-hållare.

Anmärkning:

Upp till 20 mm spänn-⌀ med en spännskruv, från 25 mm spänn-⌀ med 2 spännskruvar.
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
    för chuck spänndiameter D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen