• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Tätningsbricka för ER-spännmutter, ER 32, spänn-⌀ d: 3mm

Art-nr.: 309635 3

Välj variant av artikel och antal

spänn-⌀ d (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ d 3 mm
För typ ER 32
Satsinnehåll 17
Utvändig-⌀ D 27 mm
Produktslag Tätning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309635 3
EAN/GTIN 7640128495338
Tillverkarens nummer 9.32.030

Benämning

Passar till:

ER-spännmuttrar CP 309615; 309621.
Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

  • Spännvidd = nominellt mått − 0,5 mm.
  • Spänn-⌀ i steg om 1 mm
  • Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
  • Lämplig upp till 80 bar.
  • Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.