Tömítőgyűrű ER felfogó anyához 3 mm

Cikkszám: 309635 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ d 3 mm
Típushoz ER 32
Készlet tartalma 17
Külső ⌀ D 27 mm
Termék fajtája Tömítés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309635 3
EAN / GTIN 7640128495338
Gyártó száma 9.32.030

Leírás

Alkalmazható:

309615; 309621 sz. ER felfogó anyákhoz.
Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

  • Befogási tartomány = Névleges méret − 0,5 mm.
  • Befogási ⌀ 1 mm emelkedéssel.
  • A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni!
  • 80 bar-ig használható.
  • Beépítsi helyzet: Feliratozás a felfogó anya belső oldalán.
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
    Befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz