{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A 63 ultrakort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HSC | |
Verktygsutdragssäkring | Safe-Lock h6 | |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | |
Utvändig-⌀ D | 37,5 mm | |
⌀ D2 | 29,5 mm | |
största fastspänningsdjup LE | 49 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 307935 16 | |
EAN/GTIN | 4034221159519 | |
Tillverkarens nummer | A63.145.16.37 |