{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | h6safelock | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42,5 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,2 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 220298 16/1,0 | |
EAN/GTIN | 4034221143471 | |
Tillverkarens nummer | F2004NNL1600R1.00DA |