Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Kombidorn Form A 27 mm

Art-nr: 300840 27
  • Norm: DIN 6358
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 27 mm
fäste SK 40 kort
Norm DIN 6358
Hållare norm ISO 7388-1
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 55 mm
Utvändig-⌀ D 48 mm
Frässpindellängd L3 med medbringarring 21 mm
Frässpindellängd L4 33 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 27
Lös medbringarring nr 309870 27
passande specialnyckel nr 309840 27
Produktslag Påsticksdorn för fräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 300840 27

Benämning

Utförande:

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.

Användningsdata:

  • Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
  • Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

Leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600; 308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, specialnyckel nr 309840.

Anmärkning:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar