{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 20 mm | |
Spännhylsa D1 | 1-13 mm | |
fäste | SK 40 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Effektiv längd LN | 73 mm | |
passande chucknyckel nr 309740 | 20 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 300650 20 | |
EAN/GTIN | 4045197762597 |