Svarvstål höger motsvarande DIN 4972 (ISO 2) 10 mm

Art-nr: 296130 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
122 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

skaftstorlek 10 mm
Skärmaterial M20
totallängd 100 mm
Produktslag Svarvstål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 296130 10
EAN/GTIN 4045197884718

Benämning

Utförande:

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.
M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).
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
    skaftstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen