• A surcharge was added to this item price.

Outil à tourner à droite similaire à DIN 4972 (ISO 2), M20, Tige carrée: 10mm

Réf.: 296130 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Tige carrée (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 100 mm
Type de queue carrée
Sens de la coupe coupe à droite
Type de porte-outils droite
Procédé d’usinage tournage extérieur
Norme DIN 4971
Largueur queue 10 mm
Hauteur de queue 10 mm
Nuance de coupe M20
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité P30
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité K30
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Revêtement sans revêtement
Type de produit Outils de tour

Identification et classification

Référence article 296130 10
EAN / GTIN 4045197884718
Réf. fabricant 296130 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).