Sexkantdrivare metrisk ⌀ d = 12 mm 14 mm

Art-nr: 293043 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 14 mm
Profil sexkant
L 20 mm
L1 25 mm
Tolerans + 0,16 till + 0,19 mm
⌀ d 12 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning TiN
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 293043 14
EAN/GTIN 4045197946584

Benämning

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020293079.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen