Profilrumsinsats invändig Torx Plus® ⌀ d = 12 mm IP6 mm

Art-nr: 293017 IP6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Profil Torx Plus®
L 1,7 mm
L1 25 mm
Tolerans + 0,01 - +0,02 mm
⌀ d 12 mm
Torx® Tumling ytterdiameter 1,7 mm
förborrningshål-⌀ 1,5 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning TiN
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 293017 IP6
EAN/GTIN 4062406396725

Benämning

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Profilrumshållare nr 293020293079.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Torx Plus®-profil (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen