Efterslipningshållare 3-5

Art-nr: 290398 3-5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd Ltot 150 mm
L1 50 mm
Skärhållardiameter D1 12 mm
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290398 3-5
EAN/GTIN 4045199972895

Benämning

Utförande:

Av aluminium med praktiskt sexkantfäste för enkel användning.

Användningsdata:

För säker och enkel omslipning av skärinsatserna med en slipsten.

Passar till:

Skärinsatser nr 290336290379.

Passar till:

Skärinsats nr 290360290379: Dim. 3–5
Skärinsats nr 290336: strl. 8; 10
Skärinsats nr 290346: strl. 9 ;11
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen