Support de réaffûtage 3-5

Réf.: 290398 3-5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale Ltot 150 mm
L1 50 mm
Porte-plaquettes ⌀ D1 12 mm
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290398 3-5
EAN / GTIN 4045199972895

Description

Exécution:

En aluminium, avec queue 6 pans pratique pour un fonctionnement aisé.

Utilisation:

Pour le réaffûtage sûr et facile des plaquettes de coupe avec une pierre à polir.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 290336290379.

Adapté(s) pour:

Plaquette de coupe 290360290379: Réf. 3 – 5
Plaquette de coupe 290336: Réf. 8; 10
Plaquette de coupe 290346: Réf. 9; 11
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier