• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Spårstöthållare kort ⌀ DS 20 mm, för spårbredd m: 2mm

Art-nr.: 290359 2
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
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för spårbredd m (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 20 mm
Invändig ja
lämplig för spårbredd m 2 mm
Effektiv längd L1 17,5 mm
Skärhållardiameter D1 6,5 mm
Mittförskjutning L3 3,65 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 7,03 mm
Skruvar 290399 1
Skaftlängd Ls 50 mm
Skaft kombiskaft
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 290359 2
EAN/GTIN 4062406099428
Tillverkarens nummer 290359 2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Observera:

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

Anmärkning:

  • Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.
  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.
  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.