Spårfoghållare standard ⌀ DS 25 mm 6 mm

Art-nr: 290355 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 25 mm
Invändig ja
lämplig för spårbredd m 6 mm; 8 mm
Effektiv längd L1 56 mm
Skärhållardiameter D1 16 mm
Mittförskjutning L3 9 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 17,49 mm; 17,85 mm
Skruvar 290399 2
Skaftlängd Ls 90 mm
Skaft kombiskaft
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290355 6
EAN/GTIN 4045197881120

Benämning

Observera:

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

Anmärkning:

  • Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.
  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.
  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Vändskär
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
    för spårbredd m (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen