Plaquette pour gorges Arête droite 2,2 mm

Réf.: 275006 2,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2,2 mm
Condition de coupe Continue
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HU9310
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 275006 2,2
EAN / GTIN 4062406805944

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
380
Alu (à copeaux courts)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec flancs rectifiés.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274010274026.
Barres d’alésage 274170274171.