Invändig skärhållare HM elliptisk 16/45 mm

Art-nr: 273969 16/45
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Användning Höger
Invändig ja
Utkragande längd L1 indragna hållare 45 mm
Spännhöjd L2 15 mm
totallängd L 110 mm
Vändskärsskruv 279810 1
axiell spårstickning kan göras ja
användningsområde Axiell utvändig spårstickning
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273969 16/45
EAN/GTIN 4062406128043

Benämning

Utförande:

  • Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.
  • Mycket enkel hantering vid vändskärsbyte.

Elliptisk form för högsta möjliga böjhållfasthet.
Vibrationsdämpande hårdmetallskaft med lött stålhuvud och härdad vändskärsficka.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär
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
    Skaftdiameter DS / utkragande längd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen