Vändskär rektangelprofil 8/12L mm

Art-nr: 273973 8/12L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB720
Vändskärstjocklek T 10,7 mm
Centrumavstånd spetsar L3 9 mm
maximalt sågdjup tmax 5 mm
radie R 0,2 mm
Spårbredd w 2 mm
Matning f 0,01 mm/v - 0,02 mm/v
Beläggning TiCN
Produktslag Minivändskärsplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273973 8/12L
EAN/GTIN 4062406127923

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
120
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Observera:

Beställningsstorlek = minsta insticks-⌀.
Större insticks-⌀ är möjliga utan modifiering.
D1 = Dmin Inner-⌀.
D2 = Dmin ytter-⌀.
L-utförande med större insticksdjup tmax.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    ⌀ Dmin instick D1/D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen