Stickblad Vänster 2,15 mm

Art-nr: 273908 2,15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    311,73  SEK / st.
  • Från 10st.
    259,78  SEK / st.
på begäran
I lager
105 styck i lager
  • Spår enligt norm: DIN 471; DIN 472

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB9635
Spår enligt norm DIN 471; DIN 472
Spårvidd m (H13) 2,15 mm
Skärbredd w 2,15 mm
tmax 2,5 mm
hörnradie R 0,2 mm
för låsring DIN 471/472 ringtjocklek 2 mm
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärstilldelning vänster
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
Skärhastighet vc primär användning 110 mm/min - 170 mm/min
Skärhastighet vc sekundär användning 90 mm/min - 140 mm/min
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273908 2,15
EAN/GTIN 4045197768551

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Spårvidd m (H13) (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen