{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Sort | HB9635 | |
| Spår enligt norm | DIN 471; DIN 472 | |
| Spårvidd m (H13) | 0,8 mm | |
| Skärbredd w | 0,85 mm | |
| tmax | 1,2 mm | |
| hörnradie R | 0,05 mm | |
| för låsring DIN 471/472 ringtjocklek | 0,7 mm | |
| Antal byten/skär | 3 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Vändskärstilldelning | höger | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | P | |
| Sekundär användning | M | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| Skärhastighet vc primär användning | 110 mm/min - 170 mm/min | |
| Skärhastighet vc sekundär användning | 90 mm/min - 140 mm/min | |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
| Artikelnummer | 273902 0,8 | |
| EAN/GTIN | 4045197929044 | |
| Tillverkarens nummer | 273902 0,8 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |