Eco-sticksvarvhållare 20/3 mm

Art-nr: 273835 20/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Spårbredd w 3 mm
Användning Höger
Invändig ja
Maximal ⌀ 60 mm
Stickdjup tmax 30 mm
Funktionsbredd L4 21,5 mm
Huvudängd L1 49 mm
Skaftbredd b 20 mm
totallängd L 108 mm
Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273835 20/3
EAN/GTIN 4045197517319

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.
10×w

Anmärkning:

Max. ⌀ = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.
Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.
Använd vid behov enskäriga sticksvarvplattor nr 273656273670.
Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006319136.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Från samma serie "Eco" Visa alla