Avstickningsplatta rakt skär 4 mm

Art-nr: 273740 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
94 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 4 mm
Primäranvändning H
Skärförhållande kontinuerligt
Sort CBN825
Skärmaterial CBN
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
hörnradie R 0,2 mm
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273740 4
EAN/GTIN 4045197498816

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
100
Stål < 67 HRC
H
100
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare