• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de tronzar Filo recto, CBN825, Ancho de tronzado w: 4mm

Número de artículo: 273740 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de tronzar
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Cantidad de cortes 1 ud.
Anchura de tronzado w 4 mm
Radio angular, derecha R 0,2 mm
Clase CBN825
Material de corte BN
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros)
Para material Aceros templados (H)
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante no
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, izquierda R 0,2 mm
Material de corte, denominación del fabricante CBN825
Grosor de la inserción T 4 mm
Dirección de uso neutro
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 273740 4
EAN / GTIN 4045197498816
Número del fabricante 273740 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
100
Stål < 67 HRC
H
100
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
tør