TANGGRIP TAG N-MF skärinsatser 2/0,2 mm

Art-nr: 273632 2/0,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare MF
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 180 m/min
Spårbredd w 2 mm
hörnradie R 0,2 mm
Sort IC1010
tolerans spårbredd w 0,05 mm
Matning f 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Serie TANGGRIP-PL
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning TAG N2MF IC1010
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273632 2/0,2
EAN/GTIN 7291075325744
Tillverkarens nummer 3340531

Benämning

Utförande:

Spånbrytare med skyddsfas. Universell för ISO-P och ISO-M. För medelhöga matningar.

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

Skärhållare nr 273610273614.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.