TANGGRIP TAG N-C skärinsatser 3,05/0,2 mm

Art-nr: 273626 3,05/0,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
148 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare C
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 180 m/min
Spårbredd w 3,05 mm
hörnradie R 0,2 mm
Sort IC1010
tolerans spårbredd w 0,04 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Serie TANGGRIP-PL
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning TAG N3C IC1010
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273626 3,05/0,2
EAN/GTIN 7291075212983
Tillverkarens nummer 3337117

Benämning

Utförande:

Spånbrytare med utpräglad skyddsfas. Förstahandsval för ISO-P... Medelhöga till höga matningar.

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

Skärhållare nr 273610273614.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.