{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | C | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 180 m/min | |
hörnradie R | 0,2 mm | |
Sort | IC908 | |
tolerans spårbredd w | 0,03 mm | |
Tolerans hörnradie R | 0,03 mm | |
Matning f | 0,06 mm/v - 0,22 mm/v | |
Serie | FLASHPENTA | |
tillverkarens beteckning | PMN D32-3C02 IC908 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273581 3/32 | |
EAN/GTIN | 7291075380613 | |
Tillverkarens nummer | 3329278 |