Sticksvärd Stål 26/5,1 mm

Art-nr: 273552 26/5,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Invändig: nej
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Produktdetaljer

Tekniska data

Bladhöjd h5 26 mm
Användning neutral
Invändig nej
Systemnyckel ja
för max. arbetsstycke-⌀ 100 mm
totallängd L 110 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273552 26/5,1
EAN/GTIN 4062406373672

Benämning

Passar till:

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär
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
    Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen