Stickstålsplatta neutral 5,1 mm

Art-nr: 273115 5,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    192,38  SEK / st.
  • Från 10st.
    160,36  SEK / st.
på begäran
I lager
149 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 5,1 mm
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7130
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273115 5,1
EAN/GTIN 4045197742278

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Användningsdata:

För sticksvärd nr 273551273558.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare