{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | E | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 140 m/min | |
Spårbredd w | 3 mm | |
hörnradie R | 0,3 mm | |
Sort | IC830 | |
tolerans spårbredd w | 0,05 mm | |
INSL | 15,8 mm | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 1,8 mm | |
Matning f Svarvning | 0,15 mm/v - 0,19 mm/v | |
Matning f Instickning | 0,07 mm/v - 0,11 mm/v | |
Matning f Axialstickning | 0,08 mm/v - 0,2 mm/v | |
Matning f Plansvarvning | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärdjup ap min | 0,25 mm | |
Skärdjup ap max | 1,8 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | HELI-GRIP | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | GRIP 3003Y IC830 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273405 3/0,3 | |
EAN/GTIN | 7291075029024 | |
Tillverkarens nummer | 6200434 |