{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Vändskärsstorlek | 22 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Skaftdiameter DS | 25 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 32 mm | |
Mittförskjutning L3 | 17,2 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Halsbredd L4 | 24,6 mm | |
Vändskärsskruv | 279810 3 | |
Underläggsplatta 1,5° | 272626 1,5 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 279824 2 | |
användningsområde | Radiell invändig spårstickning | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 272171 135/22 | |
EAN/GTIN | 4045197429841 |